PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tapered Screw for Pressure Gauge Pipe (Nepel Pneumatik L)

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp279.900
Spesifikasi
ShapeTapered thread for pipe
Operating Temperature Range0 to 60°C
Series15 series
Fluidair
Materials (cap)acryliccap
Material (Resin)PBT
Precision± 5% (full scale)
Display Pressure Range0 to 0.8MPa
Material (metal hood)/ProcessingBrass (electroless nickel plating)
Scale Angle150°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan