PISCO Hose Air Recoil Spiral Polyurethane Tube UL Series (Diameter 10mm) (Selang Spiral PU)

Sebelum PPN:
Rp509.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
MaterialUrethane
Maximum Working Pressure (MPa)0.8 (when 20°C 65% RH)
Vacuum Pressure (kPa)-100
Operating Temperature Range (°C)-15 to 60 (without freezing)
Tube Outside Diameter (mm)10
Fluidair

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan