PISCO Light Coupling Plug Straight Thread Type (Sambungan Lurus)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp66.900 - Rp77.900
Spesifikasi
Shapestraight
TypeIsolated type
Operating Temperature Range0 to 60°C (without freezing)
Series20 series
Body MaterialBrass, electroless nickel plating
Connection Screw TypeR
Fluidair
Material (Seal)NBRSeal
Maximum Working Pressure0.9MPa
RoHS DirectiveYes
Vacuum Pressure-100kPa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
L size is a reference dimension after tightening the screw.

Ulasan Produk