PISCO Light Coupling Socket Bulkhead with Straight One-Touch Fitting (Soket Selang)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp219.900
Spesifikasi
Shapestraight
TypeIsolated type
Operating Temperature Range0 to 60°C (without freezing)
Series15 series
Dimension A (mm)18.2
Dimension B50.7mm
Dimensions mM16x1mm
Fluidair
Maximum Working Pressure0.9MPa
Tube Outside Diameter8φ mm
Vacuum Pressure-100kPa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait