PISCO Nylon Tubing Red 20m (Selang Nilon)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
MaterialNylon
ColorRed
Length (m)20
Operating Temperature Range (°C)-15 to 60 (unfrozen)
Minimum Dimension (mm)(Mounting radius) 15
Maximum Working Pressure (MPa)1.5 (when 20°C 65% RH)
Minimum Bending Radius (mm)10
CharacteristicsWithstand pressure, weather resistance, cold weather
FluidAir, water
RoHS DirectiveYes
TRUSCO Number818-1395
Tube Inner Diameter (mm)2.5
Tube Outside Diamater (φ mm)4
Vacuum Pressure (kPa)-100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan