PISCO Polyurethane Tube Black

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
MaterialPolyurethane
Colorblack
Length (m)20
Operating Temperature Range (°C)-15 to 60 (unfrozen)
Outside Diameter x Inside Diameter (φ mm)3x2
Maximum Working Pressure (MPa)0.8 (when 20°C 65% RH)
Minimum Bending Radius (mm)8
FluidAir, water
RoHS DirectiveYes
TRUSCO Number809-5797
Vacuum Pressure (kPa)-100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan