PISCO Pressure Controller Straight (Katup Kontrol Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp329.900 - Rp649.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range0 to 60°C
Operating Pressure Range0 to 0.9MPa
Set Pressure Range0.2 to 0.6MPa
Fluidair

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
L1, L2, L3, L4 dimensions of the tapered screw type is a reference dimension after tightening the screw.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan