PISCO Hand Valve Nipple 2 Way Valve (Kran Angin)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp279.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range0 to 60°C
Operating Pressure Range0 to 0.9MPa
Fluidair

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It opens and closes the air pressure input to the device.
Useable: Connection of the screw and the screw
Warning
L1, L2 dimension is a reference dimension after tightening the screw.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan