PISCO Mini Type Plug

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
MaterialMetal body, guide ring/brass+nickel plating. Resin body/polybutylene terephthalate (PBT). Open ring/polyacetal (POM). Lock nail/stainless steel. Tube/polyurethane, nylon, etc. Elastic sleeve, O ring/nitrile rubber (NBR)
Shapeplug
ColorResin Body/Open Ring: Black
TypeMini type
Operating Temperature Range0 to 60°C
Maximum Working Pressure1MPa
Compatible Tube Joint D3mm
Dimension B22mm
Dimension D (mm)4φ
Dimension E10mm
Fluidair
RoHS DirectiveYes
Vacuum Pressure-100kPa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan