PISCO Hand Valve Union Straight 2 Way Valve (Katup Sambungan Lurus)

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp239.900
Spesifikasi
MaterialLock nail/stainless steel. Open ring, cap lever/polyacetal (POM). Tubes/polyurethane or nylon. Guide ring, metal body, spool/brass (electroless nickel plating). Elastic sleeve, O ring/nitrile rubber (NBR). Resin body/polybutylene terephthalate
ShapeHand Valve union straight 2 way Valve
Operating Temperature Range0 to 60°C
Valve SpecificationTwo way valve
Fluidair
Operating Pressure Range0 to 0.9MPa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It opens and closes the air pressure input to the device.
Useable: Connection of the tube and the tube

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait