PISCO Hand Valve Nipple 3 Way Valve

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp279.900
Spesifikasi
MaterialLock nail/stainless steel. Open ring, cap lever/polyacetal (POM). Tubes/polyurethane or nylon. Guide ring, metal body, spool/brass (electroless nickel plating). Elastic sleeve, O ring/nitrile rubber (NBR). Resin body/polybutylene terephthalate
ShapeHand Valve nipple 3 way Valve
ColorStandard color (Resin Body-Open Ring: Black, Cap Lever: Blue)
Operating Temperature Range0 to 60°C
Valve SpecificationThree way valve
Operating Pressure Range0 to 0.9MPa
Fluidair

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait