PISCO Hand Valve Straight B 2 Way Valve (Sambungan Reduksi)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp259.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range0 to 60°C
Operating Pressure Range0 to 0.9MPa
Fluidair

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk