PISCO Branch Double Wye (Sambungan Y Dobel)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ShapeBranch double wye
ColorOpen Ring/Resin Body: Black
TypeStandard type
Operating Temperature Range0 to 60°C (without freezing)
Dimension D (mm)3.2φ
Dimension F14.2mm
Dimension J10.3mm
Dimension P10.5mm
Dimensions c14.9mm
FluidAir, water (conditioned)
Maximum Working Pressure1MPa
Orifice Diameter2.6φ mm
PackingNormal packaging
Tube Outside Diameter4φ mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
L size is a reference dimension after tightening the screw.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan