PISCO Soft Nylon Tubing Black (Selang Nilon)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
MaterialSoft nylon
Colorblack
Length (m)20
Operating Temperature Range (°C)-15 to 90 (unfrozen)
Maximum Working Pressure (MPa)1.0 (when 20°C 65% RH)
CharacteristicsWithstand pressure, weather resistance, cold weather
FluidAir, water, thermal oil
Vacuum Pressure (kPa)-100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan