PISCO Hose Polyurethane Tube Blue (Selang PU)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorBlue
Length (m)20
Operating Temperature Range (°C)-15 to 60 (unfrozen)
Maximum Working Pressure (MPa)0.8 (when 20°C 65% RH)
FluidAir, water
Material (Tubes)Polyurethane
RoHS DirectiveYes
Tube Overall Length (m)20
Vacuum Pressure (kPa)-100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan