PISCO Speed Controller Low Flow Union Straight (Katup Kontrol Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
MaterialOpen ring/POM, resin body/PBT
ShapeUnion straight type
ColorOpen Ring/Resin Body: Black
Operating Temperature Range0 to 60°C
Fluidair
Working Pressure Range0.1 to 0.9 MPa
StampAT, BT
Check valve operating pressure0.05MPa
Compatible Cylinder Tube Inner DiameterMax. φ 16mm
Material (metal hood)/ProcessingBrass (electroless nickel plating)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait