Katayama Chain FBN Finished Bore Sprocket New Jis Key FBN50B Series (Teeth 20)

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp449.900
Spesifikasi
MaterialCarbon steel for machine structural use
TypeFBN50B
HardnessTooth tip induction hardening
Sprocket FormB type
Number of Teeth20
Chain No.50
Roller Outer Diameter (mm)10.16
Tooth Width (mm)8.7
Chain Pitch (mm)15.875
Sprocket No.FBN50B20
Boss BD73mm
Boss Length BL28mm
Dimension A (mm)8
Outside110φ mm
Pitch101.48φ mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FBN sproket adalah sproket NK standar KANA dengan lubang poros, alur kunci, dan sproket produk jadi, dengan pemrosesan sekrup yang diatur lebih lanjut. Kualitas stabil dengan presisi tinggi oleh sistem produksi intensif dengan peralatan bagus dan kontrol kualitas menyeluruh. Statistik Lebih dari 1900 variasi akan cocok dengan kebutuhan pengguna dan mengurangi total biaya. FBN (pemrosesan JIS Baru) adalah pemrosesan berdasarkan pada kunci paralel standar JIS (JIS B 1301-1976) yang baru. Toleransi lebar kunci adalah H7.
Description
FBN sprocket is KANA standard NK sprocket with shaft hole, key groove and finished product sprocket with further set screw processing. The quality is stable with high precision by the intensive production system with excellent equipment and thorough quality control. Statistics More than 1900 variations will match the needs of the user and reduce the total cost. FBN (New JIS processing) is processing based on the new JIS standard (JIS B 1301-1976) parallel key. The tolerance of the key width is H7.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait