Okazaki Seiko Sliwery Milling Cutter 45 Diameter

Sebelum PPN:
Rp679.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Outside Diameter D (mm)45
Number of Blades90
Hole Diameter d (mm)15.875φ
MaterialMCO (cobalt high speed steel)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for high efficiency machining. There is no key groove. Non-coating.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait