Okazaki Seiko Carbide Short Reamer (1/100 Units) 60mm (Reamer Karbida)

Sebelum PPN:
Rp799.900 - Rp949.900
Spesifikasi
Overall Length L (mm)60
ShankStraight shank
Blade Length l1 (mm)27
Number of Blades4
Chamfer Length (mm)0.5
Helix Angle (°)Straight blade

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan