Okazaki Seiko Machine Reamer 16 Number of Blades

Sebelum PPN:
Rp83.999.900 - Rp85.999.900
Spesifikasi
Chamfer Angle45°
Blade ShapeStraight
Number of Blades16
Helix AngleStraight blade°
MaterialMCO material (cobalt high speed steel)
ShankMT (Morse taper) shank
Shank No.MT5
Blade Length l1 (mm)260
Overall Length L (mm)466

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan