Okazaki Seiko White Stone

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Abrasive GrainWA
Grain Size220
Height (mm)15
Length (mm)100
Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan