Okazaki Seiko Truing Block

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Grain Size80
Height (mm)20
Length (mm)65
Width (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan