SEKISUI Lakban OPP 882E (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp65.900 - Rp189.900
Spesifikasi
Width (mm)48
Adhesion Strength (N/mm)2.7/10
Tensile Strength (N/10mm)50/10
Core Diameter (mm)76
Length (m)50
ColorClear
Thickness (micron)52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan