NOK O-Ring Seal 1AP Type (Oring)

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp379.900
Spesifikasi
Material SymbolsA305
MaterialJIS class A NBR (nitrile rubber)
TypeFor fixing P type / for exercise
Hardness (Durometer A)70±5
Operating Temperature Range (°C)-24 to 100(MAX120)
Wire Diameter (mm)8.4±0.15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait