KANON Wireless Data Transmission Receiver for Digital Caliper

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Purpose of UseE-FW receiving machine
Thickness (mm)13
Total Length (mm)51
Width (mm)27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-E-FW receiving machine

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan