OMRON Programmable Controller CS Series CPU Unit

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Applicable StandardUL, CSA, NK, Lloyd, EC directive
Mounting UnitCS1CPU unit
Current Consumption (A)0.11 (5V system)
Dimension W (mm)435
Dimension A (mm)421
Power Supply Unit Installation PossibilityCS series basic I/O unit: Available C200H series basic I/O unit: Available C200H group 2 multipoint I/O unit: Available CS series Advanced I/O unit: Available C200H series Advanced I/O unit Available CS series CPU high function unit: Possible
Dimension B (mm)118
Dimension H (mm)132
Dimensions d (mm)123
TypeCS series / C200H series unit shared
Width (mm)435

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard CPU Backplanes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan