Mitsuboshi Timing Pulley Finished Product (Star Quick) S8M Width 15mm (Iron, Electroless Nickel Plating)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp7.299.900
Spesifikasi
TypeTiming Pulley
Dimension H (mm)3.5
Dimension La (mm)24
Dimension W (mm)17
MaterialSteel Material Pulley
Nominal Width (mm)15
ProcessingTwo Tapping Processes (On The Key, 120 Degree Position)
ShapeWith Flange
Surface TreatmentElectroless Nickel Plating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan