NACHI Gauge Removal Block

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
AccessoriesBolt: TB - 20 x 50 2 pieces. Washer: WP-20 2 piece
CompatibleSingle pump: IPH-6. Double pump: IPH-26, IPH-36, I
Dimension A (mm)330.2
Dimension B374mm
Dimension D (mm)152.4Φ
Dimension D164
Dimension D220Φmm
Dimension D3228.6Φmm
Dimension E1mm
Dimension I119.5mm
Dimension PM20
Dimension Q337mm
Dimensions c203.2mm
Dimensions d4100Φmm
Dimensions h220.7mm
Dimensions k49.5
Dimensions n30mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan