NACHI Kit Foot Mounting

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Dimension F139.7mm
Dimension A (mm)295.3
Dimension B334mm
Dimension D (mm)127Φ
Dimension D135Φmm
Dimension D218Φmm
Dimension D3181Φmm
Dimension E1mm
Dimension PM16
Dimension Q259mm
Dimension S44.5mm
Dimension T61mm
Dimensions cBolt: TB - 16 x 40 2 pieces. Washer: WP-16 2 piece
Dimensions d486Φmm
Dimensions h104.5
Dimensions k25mm
Dimensions n25mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan