NACHI Kit Foot Mounting

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
AccessoriesBolt: TB - 12 x 30 2 pieces. Washer: WP-12 2 piece
Dimension F114.3mm
CompatibleSingle pump: IPH-3
Dimension D (mm)101.6Φ
Dimension D122Φmm
Dimension D211Φmm
Dimension D3146Φmm
Dimension E1mm
Dimension I61.7mm
Dimension P5.5
Dimension Q195.5mm
Dimension S220.7
Dimension T53mm
Dimensions c107.95mm
Dimensions d440Φmm
Dimensions h140mm
Dimensions k16mm
Dimensions n16mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan