NACHI Kit Foot Mounting

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Dimension F50.8mm
CompatibleSingle pump: IPH-2
Dimension D (mm)82.55Φ
Dimension D122Φmm
Dimension D211Φmm
Dimension D3106.4Φmm
Dimension E1mm
Dimension I74mm
Dimension PM10
Dimension Q152.5
Dimension S32.5mm
Dimension T36.5mm
Dimensions c69.8mm
Dimensions d450Φmm
Dimensions h96mm
Dimensions k127
Dimensions n13mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan