NTN Plummer Block Split Type S3 Large Bore Type

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)190
Dimensions g (mm)74
Dimension A (mm)160
Dimension A1 (mm)110
Dimension H (mm)112
Dimension H1 (mm)33
Dimension H2 (mm)230
Dimension L (mm)400
Dimension N (mm)26
Dimension N1 (mm)35
Dimension S (mm)M24
Dimensions j (mm)320
Dimensions t (mm)M20
LubricationComes with standard oil plug and drain plug
Nominal No.SN318, (rubber seal) ZF21
Number(Inner diameter of the receiving shaft) 18
Shaft diameter d1 (Φmm)90
Shaft diameter d2 (Φmm)100
TypeCylindrical bore bearing applicable type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan