NTN Eccentric Collar Type Unit

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Dimensions j (mm)120
Dimension A (mm)36
Dimension B1 (mm)56.3
Dimension F (mm)59
Dimension L (mm)145
Dimension S (mm)21.4
Mounting boltsM12
Shank Diameter (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan