NTN Bearing Unit Pillow Type Unit

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Dimensions h140mm
Dimensions h2206mm
Dimension S42.9mm
Dimension L1110
Grease Filler NippleWith grease nipple
CoverNo cover
Shaft diameter90φ mm
Standard static Load Rating82kN
ShapePillow type unit
Standard Dynamic Load Rating109kN
Dimension A (mm)111
Dimension B104mm
Dimension J283mm
Dimension L381mm
Dimension N130mm
Dimensions h101.6mm
Load ClassificationFor medium load
Shaft Hole ClassificationCylindrical hole shape
TRUSCO Number819-7088

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan