NTN Needle Roller Bearing With Angular Contact Ball Bearing Model NKIB

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
Basic Dynamic Load Rating Ca (N)4650
Basic Dynamic Load Rating Cr (N)21300
Basic Static Load Rating Coa (N)7400
Basic static load rating Cor (N)25500
Chamfer Dimensions r (mm)0.3
Inner Diameter d (Φmm)20
Load Directionradial
Material (Main Unit)High carbon chromium bearing steel
Outer Diameter d (mm)37
Permissible Grease Lubrication Speed (rpm)11000
Permissible Oil Lubrication Speed (rpm)16000
Race ring ShapeNeedle roller bearing
Rolling Element MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Width B (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait