NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 LLB / U1 Series (Laher)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Basic Dynamic Load Rating Cr (N)35000
Material (Main Unit)High carbon chromium bearing steel
Load Directionradial
Basic static load rating Cor (N)23200
Bearing Number6200
Inner Diameter d (Φmm)50
JIS Grade0
Number of track trainsSingle row
Outer Diameter d (mm)90
Outer Ring Typeflat
Permissible Grease Lubrication Speed (rpm)7100
Race ring ShapeDeep groove ball bearings
Rolling Element MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Shield ShapeNon-contact seal type on both sides
Width B (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan