NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 LLU CM / 2AS Series (Laher)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
Chamfer Dimensions r (mm)0.6
Basic Dynamic Load Rating Cr (N)7750
Basic static load rating Cor (N)3600
Grease Symbol2AS (Albania S2)
Bearing Number6200
Inner Diameter d (Φmm)15
JIS Grade0
Load Directionradial
Material (Main Unit)High carbon chromium bearing steel
Number of track trainsSingle row
Outer Diameter d (mm)35
Outer Ring Typeflat
Permissible Oil Lubrication Speed (rpm)15000
Race ring ShapeDeep groove ball bearings
Rolling Element MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Shield ShapeDouble contact seal type
Symbol of internal clearance preloadCM
Width B (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan