NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series Open Type L1P5 Series (Laher)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Basic Dynamic Load Rating Cr (N)35000
Basic static load rating Cor (N)23200
Bearing Number6200
Chamfer Dimensions r (mm)1.1
Inner Diameter d (Φmm)50
Load Directionradial
JIS Grade5
Material (Main Unit)High carbon chromium bearing steel
Number of track trainsSingle row
Outer Diameter d (mm)90
Outer Ring Typeflat
Permissible Grease Lubrication Speed (rpm)7100
Permissible Oil Lubrication Speed (rpm)8300
Race ring ShapeDeep groove ball bearings
Rolling Element MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Shield ShapeOpen type
Width B (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan