NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series Open Type C4 Clearance (Laher)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
Basic Dynamic Load Rating Cr (N)9600
Basic static load rating Cor (N)4600
Bearing Number6200
Inner Diameter d (Φmm)17
JIS Grade0
Load Directionradial
Material (Main Unit)High carbon chromium bearing steel
Number of track trainsSingle row
Outer Diameter d (mm)40
Outer Ring Typeflat
Permissible Grease Lubrication Speed (rpm)18000
Permissible Oil Lubrication Speed (rpm)21000
Race ring ShapeDeep groove ball bearings
Rolling Element MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Shield ShapeOpen type
Symbol of internal clearance preloadC4
Width B (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan