NTN Deep Groove Ball Bearing 6400 Z Series (Laher)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Basic Dynamic Load Rating Cr (N)34500
Basic static load rating Cor (N)17500
Inner Diameter d (Φmm)25
Bearing Number6400
Chamfer Dimensions r (mm)1.5
Load Directionradial
JIS Grade0
Material (Main Unit)High carbon chromium bearing steel
Number of track trainsSingle row
Outer Diameter d (mm)80
Outer Ring Typeflat
Permissible Oil Lubrication Speed (rpm)12000
Race ring ShapeDeep groove ball bearings
Rolling Element MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Shield ShapeOne side shield type
Width B (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan