NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Z U1 Series (Laher)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
Basic Dynamic Load Rating Cr (N)9400
Basic static load rating Cor (N)5050
Bearing Number6000
Chamfer Dimensions r (mm)0.6
Inner Diameter d (Φmm)20
Load Directionradial
JIS Grade0
Material (Main Unit)High carbon chromium bearing steel
Number of track trainsSingle row
Outer Diameter d (mm)42
Outer Ring Typeflat
Permissible Oil Lubrication Speed (rpm)21000
Race ring ShapeDeep groove ball bearings
Rolling Element MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Shield ShapeOne side shield type
Width B (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait