NTN Bantalan Bola Alur Dalam Ukuran Kecil (Laher)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Inner Diameter d (Φmm)80
Accuracy classJIS B 1514 Class 0
Diameter (φmm)(Inner ring) 80, (Outer ring) 140
MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Operating Temperature Range-25~120℃
Outer Diameter d (mm)140
SealNone
TRUSCO Number819-7674
Width B (mm)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan