NTN Dedicated Kit For Hydraulic Extraction Tool With Arm Type Self-Aligning Function Triangular Extraction Plate

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Diameter (φmm)50~210
Length (mm)285
Maximum Diameter (Φmm)B:280
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Screws3/4 inch 16UNF
Suitable ToolTool-SCHP4TONS
Thickness (mm)31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan