TECLOCK Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Measurement Range0 to 1mm
Minimum Display0.001mm
Graduation Specification0-100-0
Measuring Force (N)1.5 or less
Purpose of UseFor machines, metal processing, positioning in jig production, or installation.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Most popular 0.001mm model.
-For machines, metal processing, positioning in jig production, or installation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan