Shinwa Rules Container Box Crea Backle (Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ColorNatural
Capacity (L)10
Dimensions (mm)360x240x120
Outer Dimensions (mm)438x293x157

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Transparent type so you can see the contents.
-Heading folder with contents can be displayed.
-Using the indentation of the lid, strapping a band/string can be done.
-Even with or without lid, you can stack well.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan