IRIS OHYAMA Container Box Clear Case (Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
ColorNavy-Clear
Capacity (L)77
Dimensions (mm)370x650x320
Outer Dimensions (mm)440x740x350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Tough carry box made of plastic material.
-Equipped with buckles that hold the lid upward, resulting in greater stability.
-The grooved lid enables stacking.
-Fitted with casters convenient for carrying.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan