AC Techno Disc-E (Amplas Susun)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Blade Number (sheet)72
Outer DiameterxBlade LengthxHole Diameter100x15x15mm
Grain Size#40
Maximum Working Rotation Speed (rpm)13600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Uses a zirconia abrasive material which is suitable for heavy grinding.
-Bead removal of welds.
-Burring/chamfering.
-Polishing of stainless steel and iron.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan