SUPER TOOL Vertical Lifting Clamp

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Basic Working Load1t
Dimension L130mm
D35
Jaw Width Range1 to 25mm
H257
H20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-The fine design reduces workpiece scarring.
-Flat plates can be turned over.
-The handle type tightening lock firmly clamps.
-Vertical lifting and turning over steel plates and section steels.

Ulasan Produk

Halaman Terkait