SEKISUI Container Box STC Type (Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
ColorBlue
Applicable Card Holder (sold separately)Card rackTC-1
Capacity (L)6
Compatible Lid (sold separately)0
Dimensions (mm)400x280x74
Inner Dimensions (mm)369x248x62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan