Mitsuboshi V-Belt La Type Super Ag-X

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp679.900
Spesifikasi
Dimensions Theta40
Dimension W (mm)12.50
Dimensions t (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The adoption of special canvas, has achieved excellent wear resistance.
. The high modulus / short fiber reinforcing rubber, improving the impact resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait